Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H
ISO 7049 Stahl Zink Nickel schwarz H Form C
SHR-LIKPF-ISO7049-C-H0-(ZNBHL)-2,2X19
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
Form C = Gewinde mit Spitze
Form F = Gewinde ohne Spitze
Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,6 mm |
Innenantrieb | H0 |
Kopfform | Linsenkopf |
Normen | ISO 7049 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |