Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Edelstahl A2, Linsenkopf, PZ-Antrieb, Form F

SHR-LIKPF-DIN7981-F-Z1-A2-2,2X4,5

Art.-Nr. 0119062245

EAN 4038898556633

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz Z DIN 7981, Edelstahl A2, Linsenkopf, PZ-Antrieb, Form F

Art.-Nr. 0119062245

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Hinweis

Blechschrauben aus nichtrostenden Stählen sind weicher als Blechschrauben aus Einsatzstahl. Daher können diese Schrauben im Stahlblechen kein Gegengewinde formen. Sie werden deshalb nur in weichen Werkstoffen wie z.B Aluminium eingesetzt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

F

Nenndurchmesser (d1)

2,2 mm

Länge (l1)

4,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4,2 mm

Kopfhöhe (k1)

1,8 mm

Innenantrieb

Z1

DIN

7981

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Normen

DIN 7981

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

F

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen