Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb
WN 111 Edelstahl A2 Linsenkopf AW
SHR-FLKPF-WN111-C-AW20-A2-3,9X22
Art.-Nr. 0119993922
EAN 4046778130569
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AW-Antriebssystem
- Sorgt für eine bessere Drehmomentübertragung, eine höhere Standzeit und eine optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,05 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Kopfform | Flachkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | WN 111 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |
