Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb
WN 111 Edelstahl A2 Linsenkopf AW
SHR-FLKPF-WN111-C-AW10-A2-2,9X16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AW-Antriebssystem
- Optimale Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Innenantrieb | AW10 |
Kopfform | Flachkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Normen | WN 111 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | C |