Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lenkrollenpaar mit Bremse für Werkstattwagen

LENKROLL-M.BREMS-SCHW-F.WRKSTWG-1PAAR

Art.-Nr. 5584299008

EAN 4068362217098

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lenkrollenpaar mit Bremse für Werkstattwagen

Art.-Nr. 5584299008

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Anzahl Rollen

2 STK

Werkstoff

Stahl

Traglast

250 kg

Passend für Werkstattwagen

Ultimate 8.8, Ultimate 12.8, RW 14.1, RW 7.1, WE 12.8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen