Leitungssucher-Set LS27 digital
Leitungssucher-Set LS27 digital
LTGSUCHGER-SET-LS27-DIGITAL
Art.-Nr. 5634004003
EAN 4068362032493
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stufenlose Empfindlichkeitseinstellung
- Einstellbarer Sende- und Empfangspegel
- Optische LED-Anzeige
- Akustische Tongenerator-Anzeige
Lieferumfang
- 1 x Sender
- 1 x Empfänger
- 1 x Krokodilklemmen
- je 1 x Koaxial-, F- und RJ11-Adapter
- 1 x Erdspieß
- 1 x Bereitschaftstasche
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- Verwendet ein digitales Signal, was die Suche von Kabeln und Leitungen im Erdboden oder in der Wand vereinfacht. So kann das andere Ende des Kabels (auch in Wänden und in Kabelkanälen) mit dem Empfänger (optisch und akustisch) schnell und präzise gefunden werden.
- Bei der Messung müssen Kabel bzw. Leitungen nicht spannungsfrei sein, um diese zu finden
Datenblätter(X)
- Einfaches Auffinden von Kabeln und Leitungen im Erdboden und in der Wand
- Für Telekommunikation- und Netzwerkanwendungen
Nennspannung | 400 V |
Länge Prüfkabel | 600 mm |
Schutzart IP | IP 31 |
Betriebstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon AA |
Akku-/Batterieanzahl | 5 STK |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!