Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Leitungssucher-Set LS27 digital
Leitungssucher-Set LS27 digital - 1
Leitungssucher-Set LS27 digital - 2
Leitungssucher-Set LS27 digital - 3
Leitungssucher-Set LS27 digital - 4
Leitungssucher-Set LS27 digital - 5
Leitungssucher-Set LS27 digital - 6
Leitungssucher-Set LS27 digital - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leitungssucher-Set LS27 digital

Fremdspannungsgeschützt (spannungsfest) bis 400 V

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Stufenlose Empfindlichkeitseinstellung

  • Einstellbarer Sende- und Empfangspegel

  • Optische LED-Anzeige

  • Akustische Tongenerator-Anzeige


Lieferumfang


  • 1 x Sender

  • 1 x Empfänger

  • 1 x Krokodilklemmen

  • je 1 x Koaxial-, F- und RJ11-Adapter

  • 1 x Erdspieß

  • 1 x Bereitschaftstasche
Hinweis
  • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

  • Verwendet ein digitales Signal, was die Suche von Kabeln und Leitungen im Erdboden oder in der Wand vereinfacht. So kann das andere Ende des Kabels (auch in Wänden und in Kabelkanälen) mit dem Empfänger (optisch und akustisch) schnell und präzise gefunden werden.

  • Bei der Messung müssen Kabel bzw. Leitungen nicht spannungsfrei sein, um diese zu finden