Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Leitungsstopper-Satz 2-tlg.

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leitungsstopper-Satz 2-tlg.

2-teiliger Satz für vielseitige Anwendungen, verhindert zuverlässig das Austreten von Flüssigkeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Effektives Verschließen von Leitungen


  • Verhindert zuverlässig Flüssigkeitsaustritt bei Reparaturen oder Teiletausch

  • Schützt Leitungen vor Schmutz und anderen Verunreinigungen

  • Schwarze Klemme mit schwenkbarem Konus passt sich automatisch dem benötigten Dichtwinkel an

  • Blaue Klemme dichtet beide Seiten einer Banjo-Kraftstoff- oder Bremsleitungsverschraubung zuverlässig ab

  • Griffe mit Noppen bieten sicheren Halt und erleichtern die Anwendung


Technische Daten


  • Länge: 100 mm, SW; 90 mm, BL

  • Öffnungsweite: 30 mm, SW; 20 mm, BL

  • Gummikonen 1 x Ø17,5 mm, schwenkbar; 2 x Ø 17,5 mm, starr


Lieferumfang


  • 1 x LS Typ 1 schwarz, einseitig, mit Öffnungen Ø 8,4 - 10,8 - 13 mm

  • 1 x LS Typ 2 blau, doppelseitig
Hinweis
  • Universell einsetzbar für Leitungsrohre 4,75 bis 13 mm