Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet

WAWAAGE-LMET-MAGN-23CM

Art.-Nr. 0714644323

EAN 4099618868436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet

Art.-Nr. 0714644323

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte und handliche Klein-Wasserwaage
  • Leichte und handliche Wasserwaage, ideal für den mobilen Einsatz

  • Hohe Messgenauigkeit ermöglicht präzises Arbeiten

  • Starker Magnet hält die Wasserwaage zuverlässig an metallischen Oberflächen

  • Kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz in beengten Bereichen

  • Robustes Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung, für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Perfekt für den mobilen Einsatz

Länge (L)

230 mm

Höhe (H)

20 mm

Breite (B)

50 mm

Messgenauigkeit (pro Länge)

0,5 mm/m

Messgenauigkeit Grad

0,029 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen