Leichtmetall-Wasserwaage mit Magnet
Leichtmetallwasserwaage Magnet extra stark
WAWAAGE-LMET-2MAGN-L80CM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Ablesbarkeit und lange Lebensdauer
Libellenblock aus Acrylglas mit eingelegten, korrosionsfreien Ableseringen
Keine Verfärbung der Flüssigkeit, höchste Präzision bei Temperaturschwankungen
Fluoszierende Libellenflüssigkeit mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Sehr leistungsstarke Magnete, kein Verrutschen auf metallischen Oberflächen
Seltenerd-Magnete
Sehr glatte Oberfläche, dadurch leichte Reinigung
Rote elektrostatische Pulverbeschichtung
Sehr hohe Genauigkeit auch bei Überkopfmessungen
Zwei gefräste Messflächen (bis 120 cm)
Werkstückbündiges Übertragen von Messebenen
Leicht abnehmbare, stoßdämpfende Endkappen
Kein umständliches Drehen der Wasserwaage zum Ablesen der vertikalen Libelle
Zwei Vertikallibellen
Datenblätter(X)
![]() | |
Länge (L) | 80 cm |
Höhe (H) | 30 mm |
Breite (B) | 60 mm |
Anzahl Magnete | 2 STK |
Messgenauigkeit (pro Länge) | 0.5 mm/m |
Messgenauigkeit Überkopfmessung (pro Länge) | 0.75 mm/m |
Messgenauigkeit Grad | 0,029 Grad/degree |
Messgenauigkeit Überkopfmessung Grad | 0.043 Grad |