Lastenträger Aluminium
Lastenträger
LASTTRG-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA-H1-2B-2014
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aerodynamische Konstruktion reduziert Windgeräusche und Luftwiderstand
- Für alle gängigen Fahrzeugtypen in Europa
- 75 kg maximale Tragkraft pro Lastenträger
- TÜV geprüft und 20G crash-getestet
- Rostfrei
- Inklusive Befestigungssatz, vormontierten Füßen und Montageanleitung
- Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
- Maximale Dachlast = Lastenträger + Zubehör + Ladung beachten
- Seitenstützen, Schlösser und Laderolle nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat |
Passend für Fahrzeugtyp | Talento L1/H1 (ab 2016) Türen+Klappe |
Passend für Radstand | 3098mm |
Anzahl Träger | 2 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 9,870 kg |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!