Transport- und Laderohr aus Aluminium
Transport- und Laderohr aus Aluminium
TRANRO-FZG-TRANSPORTROHR-2M
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage
- TÜV-/GS-geprüft und 20 g Crash getestet
- Öffnungsklappen sind von vorne und hinten zu bedienen sowie abschließbar
- Kompatibel mit allen gängigen Dach- und Grundträgern
- Maximale transportierbare Materiallänge bis 5.000 mm
- Klemmbereich Trägerhöhe 30 - 45 mm, Klemmbereich Trägerbreite 30 - 60 mm
- Maximale zulässige Dachlast berücksichtigen: Dachträger + Transportrohr + Ladung = Dachlast insgesamt
- Inklusive universellem Montagesatz
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | TRD321 |
Ladeöffnungsbreite | 125 mm |
Höhe | 125 mm |
Länge | 2000 mm |
Farbe | Weiß |
Produktgewicht (per Stück) | 7,590 kg |
Werkstoff | Aluminium |