Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laptop L40 Generation 49

DIAGNSYS-KFZ-L40-GEN49-GRNDGER-DE

Art.-Nr. W037400201

EAN 4099618757563

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laptop L40 Generation 49

Art.-Nr. W037400201
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
Robuster und leistungsstarker Laptop für die WOW! KFZ-Mehrmarkendiagnose.

Mobiles und komfortables Arbeiten in der Werkstatt


  • Schlankes und extrem robustes Magnesiumgehäuse mit Tragegriff

  • Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden

  • Geschützt gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser (IP53)

  • Sturzfest bis zu einer Höhe von 91 cm (MIL-STD 810H)


Optimal ausgestattet


  • Intel® Core® i5-1135G7 Prozessor

  • Betriebssystem Win 11 Pro

  • Arbeitsspeicher 16 GB, DDR4 RAM

  • Festplatte 512 GB, SSD (stoßgestützt und herausnehmbar)

  • 14“ LCD mit Full-HD (1920 x 1080)

  • Helligkeit: 1000 Nits

  • Wireless Kommunikation onboard (WLAN & Bluetooth-Technologie)

  • Gewicht mit Akku: 2380 g


Lieferumfang:


  • Grundgerät Laptop L40 (Modell GETAC S410)

  • Netzteil mit Netzstecker

  • Handbuch

  • Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware
Hinweis

Für die funktionsfähige Diagnose wird das Diagnoseinterface LOOQER und eine WOW! Diagnoselizenz benötigt.



Sie können aus vier Lizenzpaketen auswählen:


  • LOOQER mit Diagnoselizenz LOOQIT Expert mit Security Portal Premium Zugang

  • LOOQER mit Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data mit Security Portal Premium Zugang

  • LOOQER mit Diagnoselizenz LOOQIT Expert Assist* mit Security Portal Premium Zugang

  • LOOQER mit Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data Assist* mit Security Portal Premium Zugang


*Die Lizenz Expert Data Assist ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Fahrzeugdiagnose an PKW und Transportern mit dem Diagnoseinterface LOOQER

Länge

350 mm

Breite

293 mm

Höhe

38,5 mm

Akku-/Batteriekapazität

6900 mAh

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Akku-/Batterie fest eingebaut

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Diagnose Interface LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXP-SGWP-STRTUP

Kabelloser Diagnose Connector für die Mehrmarken Fahrzeugdiagnose. Wählbare Diagnoselizenz und Security Portal Premium Zugang als Startup für 12 Monate eingeschlossen.
x 1 St.
Diagnose Interface LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXP-SGWP-DATA-STRTUP

Kabelloser Diagnose Connector für die Mehrmarken Fahrzeugdiagnose. Wählbare Diagnoselizenz und Security Portal Premium Zugang als Startup für 12 Monate eingeschlossen.
x 1 St.
Diagnose Interface LOOQER

DIAGSYS-LOOQ-EXP-SGWP-DATA-ASSIST-STRTUP

Kabelloser Diagnose Connector für die Mehrmarken Fahrzeugdiagnose. Wählbare Diagnoselizenz und Security Portal Premium Zugang als Startup für 12 Monate eingeschlossen.
x 1 St.
Diagnose Interface LOOQER

DIAGSYS-LOOQER-EXP-SGWP-ASSIST-STRTUP

Kabelloser Diagnose Connector für die Mehrmarken Fahrzeugdiagnose. Wählbare Diagnoselizenz und Security Portal Premium Zugang als Startup für 12 Monate eingeschlossen.