Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laptop L40 Generation 49
Robuster und leistungsstarker Laptop für die WOW! KFZ-Mehrmarkendiagnose.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Mobiles und komfortables Arbeiten in der Werkstatt
- Schlankes und extrem robustes Magnesiumgehäuse mit Tragegriff
- Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden
- Geschützt gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser (IP53)
- Sturzfest bis zu einer Höhe von 91 cm (MIL-STD 810H)
Optimal ausgestattet
- Intel® Core® i5-1135G7 Prozessor
- Betriebssystem Win 11 Pro
- Arbeitsspeicher 16 GB, DDR4 RAM
- Festplatte 512 GB, SSD (stoßgestützt und herausnehmbar)
- 14“ LCD mit Full-HD (1920 x 1080)
- Helligkeit: 1000 Nits
- Wireless Kommunikation onboard (WLAN & Bluetooth-Technologie)
- Gewicht mit Akku: 2380 g
Lieferumfang:
- Grundgerät Laptop L40 (Modell GETAC S410)
- Netzteil mit Netzstecker
- Handbuch
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware
Für die funktionsfähige Diagnose wird die WOW! Diagnoseschnittstelle LOOQER benötigt.
Sie können zwischen vier verschiedenen Lizenzpaketen entscheiden:
- Art.-Nr. W072 003 007: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert
- Art.-Nr. W072 003 008: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Data
- Art.-Nr. W072 003 009: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Data-Assist
- Art.-Nr. W072 003 010: Diagnoseinterface LOOQER mit Lizenz Expert-Assist
Für die Fahrzeugdiagnose an PKW und Transportern mit dem Diagnoseinterface LOOQER
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!