Langzeitfett III
Langzeitfett III
SHMIRFET-(LANGZEIT III)-SKV-400G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für lange Schmierintervalle
- Hochdruckbeständig durch EP-Additive
- Gute Abdichtwirkung und Wasserbeständigkeit
- Oxidations- und korrosionsbeständig
- Schwermetall- und chlorfrei
- Silikon- und harzfrei
Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregatehersteller sind zu beachten!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit EP-Additiven für hohe Belastungen
Kopfstück mit Hebel abnehmen, danach Schiebebolzen und Feder spannen sowie die Patrone einführen. Kopfstück aufschrauben, den Schiebebolzen ausrasten lassen, dann ist die Handhebelpresse betriebsbereit.
Inhaltsgewicht | 400 g |
Gebinde | Schraubkartusche |
Seifenbasis | Lithium 12 Hydroxystearat |
Schmierfettcode | KP2K-30 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 130 °C |
Farbe | Hellbraun |
NLGI-Klasse / Bedingung | 2 / bei DIN 51818 |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 280 mm²/s / bei 40°C |
Tropfpunkt min. / Bedingung | 180 °C / nach DIN ISO 2176 |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0 |
VKA Schweißkraft | 2600 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
Grundöl | Mineralöl |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Dichte | 1 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Tropfpunkt Bedingung | nach DIN ISO 2176 |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 130 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach DIN ISO 2137 |
NLGI-Klasse Bedingung | bei DIN 51818 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | nach DIN 51802, SKF Emcor-Test |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Harzfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
Chlorhaltig | Nein |
Beständigkeit gegen | Korrosion, Oxydation |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!