Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt

Rührlöffel mit kleinem Lochblatt
RUEHRLOEF-LOBLA-LANG-D31MM-L1200MM-WEISS

Art.-Nr. 1951503218

EAN 4065232873606

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Langer Rührlöffel mit kleinem Lochblatt

Art.-Nr. 1951503218
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
Zum Verrühren in großen Töpfen und Fässern

Rührlöffelblatt mit Löchern erleichtert das Rühren



FDA konforme Rohstoffe


  • Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung


Für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung



Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der aus einem Stück hergestellte Rührlöffel bietet einen langen Stiel und ein kleines Blatt. Durch die Löcher können die Zutaten hindurchfließen, sodass sich das Verrühren in großen Töpfen und Fässern äußerst einfach gestaltet.

Farbe

Weiß

Werkstoff

PP - Polypropylen

Länge

1200 mm

Breite

163 cm

Höhe

37 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,890 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen