Langer Bogen 90° mit Innen- und Außengewinde EN10242 G4, Temperguss, feuerverzinkt
EN10242 G4 Temperguss feuerverzinkt
FITT-BGN-90-EN10242-G4-V-R1/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde (d1) | R 1/4 Zoll |
Werkstoff | Temperguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
DIN | 10242 |
Länge (a) | 40 mm |
Länge 2 (b) | 36 mm |
Länge 4 (z1) | 30 mm |