Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Langer Bogen 90° mit Innen- und Außengewinde EN10242 G4, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 G4 Temperguss feuerverzinkt
FITT-BGN-90-EN10242-G4-V-R1/4

Art.-Nr. 4988800003

EAN 4061338402115

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Langer Bogen 90° mit Innen- und Außengewinde EN10242 G4, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 1/4 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

DIN

10242

Länge (a)

40 mm

Länge 2 (b)

36 mm

Länge 4 (z1)

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen