Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish)
LAMESICHTSHB-OSF II-BO22,23-MITTEL-D125
Art.-Nr. 0585580330
EAN 4068362370304
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
3-in-1
- Erst verschleifen der Schweißnaht
- Dann Angleichen
- Zum Abschluss der Finish-Schliff
Schneller und einfacher
- Enormer Zeitgewinn dank extremer Reduzierung von Arbeitsschritten durch das Hochleistungs-Keramikkorn CERALINE und der Kombination mit Nylonschleifvlies RED PERFECT 3D
- Deutlich präziseres und einfacheres Verschleifen der Schweißnaht durch die Sichtsegmente
- Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität) durch das Nylonschleifvlies RED PERFECT 3D
- Schleifen ohne Formveränderung
- Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
- Einsetzbar mit drehzahlregulierbaren Winkelschleifern
- Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)
Datenblätter(X)
- Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkel- und Kehlnahtschleifern
- Für Ecknähte im Rundrohrbereich
Nur mir drehzahlregulierbaren Winkelschleifer verwenden.
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | Mittel |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 8000 1/min |
Empfohlene Drehzahl min./max. | 2500-3500 1/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 3500 1/min |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!