Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish)
Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish) - 1
Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish) - 2
Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish) - 3
Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish) - 4
Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish) - 5
Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish) - 6
Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish) - 7
Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish) - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellensichtscheibe OSF II (One-Step-Finish)

Schweißnahtentfernung und präziser Finish-Schliff in einem Schritt durch Sichtsegmente für präzises und einfaches Verschleifen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

3-in-1


  • Erst verschleifen der Schweißnaht

  • Dann Angleichen

  • Zum Abschluss der Finish-Schliff


Schneller und einfacher


  • Enormer Zeitgewinn dank extremer Reduzierung von Arbeitsschritten durch das Hochleistungs-Keramikkorn CERALINE und der Kombination mit Nylonschleifvlies RED PERFECT 3D

  • Deutlich präziseres und einfacheres Verschleifen der Schweißnaht durch die Sichtsegmente

  • Konstanter und niedriger Ra-Wert (hohe Oberflächenqualität) durch das Nylonschleifvlies RED PERFECT 3D

  • Schleifen ohne Formveränderung

  • Schweißnähte verschleifen und Fertigstellung in einem Schritt

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Hinweis
  • Einsetzbar mit drehzahlregulierbaren Winkelschleifern

  • Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rauhtiefe (Ra-Wert)