Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

LEUCHT-LED-UBL-24-14-MOOVE-EW-SCHW-3M

Art.-Nr. 0976521490

EAN 4068362531477

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

Art.-Nr. 0976521490
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
Vielseitig einsetzbare Unterbauleuchte, individuell kürzbar. Kompatibel mit unterschiedlichen, integrierbaren Plug&Play-Sensoren.

Maximale Flexibilität und Passgenauigkeit


  • Die Leuchte ist individuell an jeder Stelle kürzbar


Einstellbare Lichtfarbe


  • Die Endkappen oder Sensoren können an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden

  • Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe

  • Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich

  • Individuelle Einstellung der Lichtfarbe (2.700-4.000K) per Fernbedienung mit den EASYLUX-Steuerungsmodulen 24V-1, 24V-2 oder 24V-4 möglich


Mit Plug&Play-Verbindung


  • Separat erhältliche Anschlussleitung oder verschiedene integrierbare Sensoren können einfach an die Leuchte angeschlossen werden


Verbindung mehrere Leuchten möglich


  • Durch separat erhältlichen Plug&Play-Steckverbinder oder Verbindungsleitungen können mehrere Leuchten verbunden werden


Einfache Leuchtenbefestigung


  • Unkomplizierte Befestigung mittels separat erhältlicher Befestigungsclips

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Leuchtmitteltyp

SMD LED

Nennspannung

24 V/DC

Montageart

Zum Aufclipsen

Werkstoff

Aluminium-Kunststoff

Farbe

Schwarz

Farbe Lichtscheibe

Weiß

Leistung

10 W

Leistung Bedingung

pro Meter

Anzahl LED

1080 STK

Lichtfarbe

Einstellbares weiß (EW)

Farbtemperatur min./max.

2700-4000 K

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

90

Länge

3000 mm

Breite

16 mm

Höhe

10 mm

Anschlussart

Stecksystem WPS-24

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lebensdauer Leucht-/Glühmittel

30000 h

Lichtstrom

339 lm

Lichtstrom Bedingung

pro Meter

Mit Schalter

Nein

Energieeffizienzklasse

G

Lieferumfang

1 x Unterbauleuchte

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-18W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-36W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-48W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-60/72W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-90W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
LED-Transformator EASYLUX

TRAFO-EASYLUX-120W

Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
x 1 St.
Anschlussleitung zu LED-Transformator EASYLUX

ANSHLLTG-TRAFO-EASYLUX-EUROSTECKER-2M

Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
x 1 St.
LED-Verteilermodul EASYLUX 24 V

VERTMOD-EASYLUX-24V

Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 24 V
x 1 St.
Endkappen-Set mit Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

ENDKA-SET-UBL-24-14-MOOVE-ANSCHLUSSL-RE

Einfache Plug&Play-Steckverbindung der Endkappen mit der Unterbauleuchte
x 1 St.
Endkappen-Set mit Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

ENDKA-SET-UBL-24-14-MOOVE-ANSCHLUSSL-LI

Einfache Plug&Play-Steckverbindung der Endkappen mit der Unterbauleuchte
x 1 St.
Befestigungsclip-Set für Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

BEFCLIP-SET-UBL-24-14-MOOVE

Zum Anschrauben und einfachen Einclipsen der Unterbauleuchte
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-1

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-2

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-2

Zur Steuerung von 24-V-LED-Leuchten über einem Kanal mit einer ZigBee-Funkfernbedienung.
x 1 St.
Steuerungsmodul EASYLUX 24 V-4

STEURNG-MODUL-EASYLUX-24V-4

Zur Steuerung von LED-Leuchten 24 V in bis zu 4 Kanälen mit Zigbee-Funk-Fernbedienung
x 1 St.
Verbindungsleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

VERBLTG-UBL-24-14-MOOVE-ENDK-SCHW-200MM

Zur einfachen Plug&Play-Steckverbindung von 2 Unterbauleuchten
x 1 St.
Verbindungsstecker zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

VERBSTE-UBL-24-14-MOOVE-SCHW

Zur einfachen Plug&Play-Steckverbindung von 2 Unterbauleuchten
x 1 St.
Endkappen-Set mit IR-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

ENDKA-SET-UBL-24-14-MOOVE-IR-SENSOR

In die Unterbauleuchte integrierbarer Dimmschalter mit Anschlussleitung, einfache Plug&Play-Steckverbindung
x 1 St.
Endkappen-Set mit Touch-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

ENDKA-SET-UBL-24-14-MOOVE-TOUCH-DIMM

In die Unterbauleuchte integrierbarer Dimmschalter mit Anschlussleitung, einfache Plug&Play-Steckverbindung
x 1 St.
Endkappen-Set mit Bewegungsmelder und Anschlussleitung zu Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove

ENDKA-SET-UBL-24-14-MOOVE-BEWEGUNGSMELD

Bewegungsmelder mit Anschlussleitung zum integrieren in die Unterbauleuchte durch einfache Plug&Play-Steckverbindung