Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Unterbauleuchte UBL-24-14-Moove
Vielseitig einsetzbare Unterbauleuchte, individuell kürzbar. Kompatibel mit unterschiedlichen, integrierbaren Plug&Play-Sensoren.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Maximale Flexibilität und Passgenauigkeit
- Die Leuchte ist individuell an jeder Stelle kürzbar
Einstellbare Lichtfarbe
- Die Endkappen oder Sensoren können an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden
- Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe
- Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich
- Individuelle Einstellung der Lichtfarbe (2.700-4.000K) per Fernbedienung mit den EASYLUX-Steuerungsmodulen 24V-1, 24V-2 oder 24V-4 möglich
Mit Plug&Play-Verbindung
- Separat erhältliche Anschlussleitung oder verschiedene integrierbare Sensoren können einfach an die Leuchte angeschlossen werden
Verbindung mehrere Leuchten möglich
- Durch separat erhältlichen Plug&Play-Steckverbinder oder Verbindungsleitungen können mehrere Leuchten verbunden werden
Einfache Leuchtenbefestigung
- Unkomplizierte Befestigung mittels separat erhältlicher Befestigungsclips
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!