Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Trafo LED-T-24-8

LED-Transformator 24V LED-T-24-8
TRAFO-LED-24V-60W-LED-T-24-8

Art.-Nr. 0976502493

EAN 4062856584796

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Trafo LED-T-24-8

Art.-Nr. 0976502493
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
LED-Trafo 24V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
  • Anschlussfertiger LED-Trafo passend für 24V-LED-Leuchten

  • Mit Steuerungssystem für bis zu 4 LED-Leuchtengruppen

  • Funktion: An/Aus, Dimmen und Farbtemperatur einstellen für jede Leuchtengruppe

  • Steuerung ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LED-T-24-8

Eingangsspannung

230 V

Frequenz max.

122 Hz

Leistung

60 W

Ausgangsleistung

60 W

Steuerungssystem

Ohne Funkfernbedienung

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anschlussart (sekundär)

Stecksystem LD2

Kabellänge (sekundär)

180 mm

Anzahl Anschlüsse

24 STK

Dimmbar

Ja

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Grau, Weiß

Länge

290 mm

Breite

44 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Lieferumfang

1 x Trafo mit Steuerung inkl. 4 x 6-fach-LED-Verteiler

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
4-Kanal-Fernbedienung

SCHALT-EL-4K-FERNB-LED-T-12-3-EW-SCHW

Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-3-EW und LED-T-24-6