Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

4-Kanal-Fernbedienung

4-Kanal Funkfernbedienung zu LED-T-12-3-EW
SCHALT-EL-4K-FERNB-LED-T-12-3-EW-WEISS

Art.-Nr. 0976502490
EAN 4062856568840
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
Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-3-EW und LED-T-24-6
  • Zur Funkfernbedienung des Trafos LED-T-12-3-EW und LED-T-24-6

  • Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur und der Lichtfarbe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

95 mm

Breite

40 mm

Höhe

14 mm

Schutzart IP

IP 20

Lieferumfang

1 x Fernbedienung inkl. Batterie

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Trafo LED-T-24-8

TRAFO-LED-24V-30W-LED-T-24-8

LED-Trafo 24V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
x 1 St.
LED-Trafo LED-T-24-8

TRAFO-LED-24V-60W-LED-T-24-8

LED-Trafo 24V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
x 1 St.
LED-Trafo LED-T-12-3-EW

TRAFO-LED-12V-30W-LED-T-12-3-EW

LED-Trafo 12V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
x 1 St.
LED-Trafo LED-T-12-3-EW

TRAFO-LED-12V-60W-LED-T-12-3-EW

LED-Trafo 12V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
x 1 St.