LED-Trafo LED-T-24-8
LED-Transformator 24V LED-T-24-8
TRAFO-LED-24V-30W-LED-T-24-8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlussfertiger LED-Trafo passend für 24V-LED-Leuchten
- Mit Steuerungssystem für bis zu 4 LED-Leuchtengruppen
- Funktion: An/Aus, Dimmen und Farbtemperatur einstellen für jede Leuchtengruppe
- Steuerung ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | LED-T-24-8 |
Eingangsspannung | 230 V |
Frequenz max. | 122 Hz |
Leistung | 30 W |
Ausgangsleistung | 30 W |
Steuerungssystem | Ohne Funkfernbedienung |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LD2 |
Kabellänge (sekundär) | 180 mm |
Anzahl Anschlüsse | 24 STK |
Dimmbar | Ja |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Grau |
Länge | 255 mm |
Breite | 30 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Trafo mit Steuerung inkl. 4 x 6-fach-LED-Verteiler |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!