LED-Trafo LED-T-12-3-EW
LED-Transformator 12V LED-T-12-3 EW
TRAFO-LED-12V-60W-LED-T-12-3-EW
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/126390.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1936917.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4437132.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlussfertiger LED-Trafo passend für 12V-LED-Leuchten
- Mit Steuerungssystem für bis zu 4 LED-Leuchtengruppen
- Funktion: An/Aus, Dimmen und Farbtemperatur einstellen für jede Leuchtengruppe
- Steuerung ist mit weiteren Sets beliebig drahtlos erweiterbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | LED-T-12-3-EW |
Eingangsspannung | 230 V |
Frequenz | 122 Hz |
Ausgangsspannung | 12 V |
Leistung | 60 W |
Ausgangsleistung | 60 W |
Steuerungssystem | Ohne Funkfernbedienung |
Anschlussart (primär) | Eurostecker |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Kabellänge (primär) | 2000 mm |
Kabellänge (sekundär) | 230 mm |
Anzahl Anschlüsse | 24 STK |
Dimmbar | Ja |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Länge | 290 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe | 16 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Trafo, 4 x 6-fach-LED-Verteiler |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!