LED-Lichtband FLB-24-64
LICHTBA-LED-(FLB-24-64)-EW-1,2M
Art.-Nr. 0976521485
EAN 4068362531729
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel vergossenes LED-Band
- Zum Einnuten
- Mit geringer Einbaubreite und Einbautiefe von je nur 6 mm
- Mit einstellbarer Lichtfarbe: Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K)
- Lichtfarbe lässt sich von 2.700K auf 4.000K mit Steuerleitung 24V oder den EASYLUX-Steuerungsmodulen 1, 2 oder 4 umstellen
- Mit beidseitiger Anschlussleitung - nach dem Kürzen des Bandes kann das Reststück ebenfalls noch verwendet werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 7 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-4000 K |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 672 STK |
Lichtstrom | 400 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 1200 mm |
Breite | 6 mm |
Toleranz Breite (+/-) | 0,2 mm |
Höhe | 6 mm |
Länge Abschnitt | 25 mm |
Länge max. | 1200 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Einlassen |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2000 mm |
Energieeffizienzklasse | G |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 66 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
