Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Lichtband FLB-24-64
LED-Lichtband FLB-24-64 - 1
LED-Lichtband FLB-24-64 - 2
LED-Lichtband FLB-24-64 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband FLB-24-64

Zum Einnuten in eine 6x6-mm-Nut, sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Mit einstellbarer Farbtemperatur.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Flexibel vergossenes LED-Band

  • Zum Einnuten

  • Mit geringer Einbaubreite und Einbautiefe von je nur 6 mm

  • Mit einstellbarer Lichtfarbe: Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K)

  • Lichtfarbe lässt sich von 2.700K auf 4.000K mit Steuerleitung 24V oder den EASYLUX-Steuerungsmodulen 1, 2 oder 4 umstellen

  • Mit beidseitiger Anschlussleitung - nach dem Kürzen des Bandes kann das Reststück ebenfalls noch verwendet werden

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!