LED-Lichtband FLB-24-59 RGBW
LED-Lichtband FLB-24-59 RGBW
LICHTBA-LED-(FLB-24-59)-RGBW-5M
Art.-Nr. 0976521395
EAN 4099618763625
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Homogene Ausleuchtung, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Das LED-Band enthält RGB-LEDs sowie warmweiße (2.700K) und kaltweiße (6.500K) LEDs und lässt sich über die EASYLUX 24V-3 Steuerung regeln
- Lichtband alle 41,6 mm kürzbar
- Mit beidseitig angelöteter Anschlussleitung von 2.000 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 15 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | RGBW |
Leuchtmitteltyp | COB LED |
Anzahl LED | 4200 STK |
Lichtstrom | 385 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 12 mm |
Höhe | 2 mm |
Länge Abschnitt | 41,6 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Kleben |
Anschlussart | Stecksystem WPS-RGB, Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (beidseitig) |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!