Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-59 RGBW
Zum Aufkleben, mit homogenem Flächenlicht und RGB-Farbwechsel und mit zusätzlichen weißen LEDs
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Homogene Ausleuchtung, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Das LED-Band enthält RGB-LEDs sowie warmweiße (2.700K) und kaltweiße (6.500K) LEDs und lässt sich über die EASYLUX 24V-3 Steuerung regeln
- Lichtband alle 41,6 mm kürzbar
- Mit beidseitig angelöteter Anschlussleitung von 2.000 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!