LED-Lichtband FLB-24-56-RGB
LED-Lichtband FLB-24-56 RGB
LICHTBA-LED-(FLB-24-56)-RGB-5M
Art.-Nr. 0976522170
EAN 4099618592324
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage in eine 6,5 mm breite und 11 mm tiefe Fräsnut
- Minimaler Biegeradius von nur 25 mm
- Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtband alle 41,67 mm kürzbar, zum Abtrennen geeignet Stellen sind seitlich markiert
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 14,4 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | RGB |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 720 STK |
Lichtstrom | 164 lm |
Lichtstrom Bedingung | pro Meter |
Länge | 5000 mm |
Breite | 6,5 mm |
Toleranz Breite (+/-) | 0,2 mm |
Höhe | 11 mm |
Länge Abschnitt | 41,67 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Nutmontage |
Anschlussart | Stecksystem WPS-RGB |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (einseitig) |
Energieeffizienzklasse | G |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 54000 h |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!