Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-56-RGB
Zum Einnuten, mit homogenem Flächenlicht und RGB Farbwechsel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Montage in eine 6,5 mm breite und 11 mm tiefe Fräsnut
- Minimaler Biegeradius von nur 25 mm
- Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtband alle 41,67 mm kürzbar, zum Abtrennen geeignet Stellen sind seitlich markiert
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!