LED-Lichtband FLB-24-55-RGB
LED-Lichtband FLB-24-55 RGB
LICHTBA-LED-(FLB-24-55)-RGB-5M
Art.-Nr. 0976521380
EAN 4099618723582
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage in eine 6 mm breite und 12 mm tiefe Fräsnut
- Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtband alle 50 mm kürzbar
- Mit beidseitiger Anschlussleitung (200 mm und 2.000 mm), so dass nach dem Kürzen des Bandes das Reststück ebenfalls noch verwendet werden kann
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennspannung | 24 V/DC |
Leistung | 12 W |
Leistung Bedingung | pro Meter |
Lichtfarbe | RGB |
Leuchtmitteltyp | SMD LED |
Anzahl LED | 600 STK |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Länge | 5000 mm |
Breite | 6 mm |
Toleranz Breite (+/-) | 0,2 mm |
Höhe | 12 mm |
Länge Abschnitt | 50 mm |
Länge max. | 5000 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Montageart | Zum Einlassen |
Anschlussart | Stecksystem WPS-RGB |
Kabellänge | 2000 mm |
Ausführung | Mit Anschlussleitung (beidseitig) |
Energieeffizienzklasse | F |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Schutzart IP | IP 67 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!