Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Lichtband FLB-24-55-RGB
Zum Einnuten, mit homogenem Flächenlicht und RGB Farbwechsel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfache Montage in eine 6 mm breite und 12 mm tiefe Fräsnut
- Homogenes Flächenlicht, keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtband alle 50 mm kürzbar
- Mit beidseitiger Anschlussleitung (200 mm und 2.000 mm), so dass nach dem Kürzen des Bandes das Reststück ebenfalls noch verwendet werden kann
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!