LED-Kleiderstangenleuchte KSL-24-2
LEUCHT-LED-KLEIDST-KSL-24-2-SCHW-600MM
Art.-Nr. 0976522185
EAN 4099618608452
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Montage in Kleiderschränken oder Garderoben
- Integrierter Bewegungsmelder in der Kleiderstange mit 30 Sekunden Nachlaufzeit
- Montage seitlich am Korpus oder unter einem Boden mit Stärke 16 mm oder 19 mm möglich
- Individuell kürzbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V/DC |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Zum Anschrauben |
Leistung | 4,7 W |
Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 172 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 90 |
Länge | 600 mm |
Breite | 12 mm |
Höhe | 90 mm |
Anschlussart | Stecksystem LD2, Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 2500 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 54000 h |
Mit Schalter | Ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Lieferumfang | 1 x Kleiderstangenleuchte mit Bewegungsmelder und Anschlussleitung 2500 mm, 2 x Schrankrohrlager |
Form | Quadratisch |
Ausstrahlungswinkel | 100 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
