Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Kleiderstangenleuchte KSL-24-2
Kleiderstange aus Aluminium mit integriertem LED-Lichtband und Bewegungsmelder, inklusive Kleiderstangenlager
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Montage in Kleiderschränken oder Garderoben
- Integrierter Bewegungsmelder in der Kleiderstange mit 30 Sekunden Nachlaufzeit
- Montage seitlich am Korpus oder unter einem Boden mit Stärke 16 mm oder 19 mm möglich
- Individuell kürzbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!