LED-Einbauleuchte EBL-24-18 zum Einlassen.
LEUCHT-LED-(EBL-24-18)-EW-EDSTF
Art.-Nr. 0976521045
EAN 4099618778544
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einbauleuchte aus Aluminium mit einer minimalen Einbauhöhe von 10,9 mm
- Hocheffiziente Einbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von nur 2,5W
- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Lichtfarbe einstellbar mittels den EASYLUX-Steuerungen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Leuchtmitteltyp | LED |
Nennspannung | 24 V/DC |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Edelstahlfarben |
Montageart | Zum Einlassen |
Leistung | 2,5 W |
Anzahl LED | 42 STK |
Lichtfarbe | Einstellbares weiß (EW) |
Farbtemperatur min./max. | 2700-6500 K |
Lichtstrom | 365 lm |
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Höhe | 12 mm |
Außendurchmesser | 64,8 mm |
Einbaudurchmesser | 58 mm |
Einbautiefe | 14 mm |
Anschlussart | Stecksystem WPS-24 |
Kabellänge | 1800 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lebensdauer Leucht-/Glühmittel | 30000 h |
Mit Schalter | Nein |
Energieeffizienzklasse | D |
Lieferumfang | 1 x Einbauleuchte, inkl. Anschlussleitung 1800 mm |
Form | Rund |
Ausstrahlungswinkel | 64 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
