Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
LED-Einbauleuchte EBL-24-18 zum Einlassen.
Zur Beleuchtung von Küchen-, Wohn- und Schlafmöbeln
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einbauleuchte aus Aluminium mit einer minimalen Einbauhöhe von 10,9 mm
- Hocheffiziente Einbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bei einer Leistung von nur 2,5W
- Diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
- Lichtfarbe einstellbar mittels den EASYLUX-Steuerungen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!