Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kurvenelement für Einzelanschlagpunkt Universal

Kurvenelement für Seilsystem Universal
KRVELEM-EINZELANSCHLAGPUNKT-C252

Art.-Nr. 0838906252
EAN 4062856699452
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
Kurve für Seilsicherungssystem zur Befestigung auf Einzelanschlapunkten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder Europäisch Technischer Bewertung (ETA)
  • Befestigung auf Zwischen- oder End-/Eckstütze (nur mit 40/43 mm Durchmesser) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder Europäisch Technischer Bewertung (ETA)

  • Durchgängige Absturzsicherung auf Dächern und an/in Gebäuden für ergonomisches Arbeiten

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung der Einzelanschlagpunkte im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: aus Edelstahl (min. A2) gefertigt

  • 8 mm starkes Edelstahlseil (V4A)

  • Kurve zum Herstellen von Winkelöffnungen 90°, 120° und 135°
Hinweis

Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-868

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ C (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet zur Sicherung von max. 3 Personen in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

  • Installtion auf dem Dach, überkopf sowie in Gebäuden möglich

  • Montage auf Einzelanschlagpunkte mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ), europäischer technischer Bewertung (ETA), Zustimmung im Einzelfall (ZiE), allgemeiner Bauartgenehmigung (abG), vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG; Berlin) und bemessene starre Untergründe (Stahl, Betonbauteile) möglich

Länge

405 mm

Werkstoff

Edelstahl A4, 1.4401

Farbe

Edelstahlfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen