Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kunststoff-Tiefziehtop für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8

TFZTOP-SUPERIOR-8.8

Art.-Nr. 5584119003

EAN 4068362010088

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Tiefziehtop für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8

Art.-Nr. 5584119003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuster Kunststoff-Tiefziehtop in Schwarz – die passgenaue Abdeckung für Werkstattwagen SUPERIOR 8.8.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

792 x 545 x 27 mm

Werkstoff

Kunststoff

Passend für Werkstattwagen

SUPERIOR 8.8, SPECIAL EDITION

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen