Kunststoff-Rosette

Kunststoff-Rosette für BMW
ROS-BMW-PA-ARMATURENBRETT-SCHW

Art.-Nr. 04580124

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kunststoff-Rosette

Art.-Nr. 04580124

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für BMW

Rosetten werden als Unterlage zu den verschiedenen Senkschrauben verwendet. Sie dienen als Unterlegscheiben, Zentrierungen und vor allem als Druckausgleich auf die zu befestigenden Teile, besonders wenn es sich um weiche Materialien wie Holz, Plastik, Leder usw. handelt.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

4 mm

Außendurchmesser (d2)

12 mm

Höhe (h1)

3 mm

Werkstoff

Kunststoff