Kunststoff-Distanzscheibe
Kunststoffdistanzscheibe
SHB-KST-WEISS-6,3X12X3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 6.300 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |