Kunststoff-Abdeckkappe mit Dichtlippe für Linsenkopfschraube
Kunststoffabdeckkappe für Linsenkopf
ABDEKA-KST-F.LIKPF-R9016-REINWEISS-D14
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser | 4,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Reinweiß |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Zebra-Pias Linsenkopf und Linsenkopfblechschrauben nach DIN 7981 (ISO 7049) mit Dichtlippe |
Ausführung | Mit Dichtlippe |