Kugelbundmutter Radbefestigung
DIN 74361 Stahl 10 blank Form A
MU-6KT-BND-DIN74361-A-10-SW24-M18X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M18 |
Höhe (h1) | 25 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 28 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 1,500 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 18 mm |