Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, phosphatiert, Form A
DIN 74361 Stahl 10 phosphatiert Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW30-(PHR)-M22X1,5
Art.-Nr. 0360032215
EAN 4046777734317
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M22 |
Höhe (h1) | 30 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 36 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Phosphatiert |
Steigung | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Eckmaß (e) | 33,23 mm |
Nenndurchmesser | 22 mm |