Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, phosphatiert, Form A
DIN 74361 Stahl 10 phosphatiert Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW27-(PHR)-M20X1,5
Art.-Nr. 0360032015
EAN 4046777734300
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (h1) | 27 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 33 mm |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Eckmaß (e) | 29,87 mm |
Nenndurchmesser | 20 mm |
