Kugelbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, Zink-Lamelle silber (ZFSHR), Form A
DIN 74361 Stahl 10 Zink-Lamelle (ZFSHR) Form A
MU-BND-DIN74361-A-10-SW27-ZFSHR-M20X1,5
Art.-Nr. 0360072015
EAN 4059608506946
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHR beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
- Durchmesser ≥ M10 - 720h*
- * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.
Bei der Bezeichnung ZFSHR handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
- Eingestelltes Reibwertfenster von 0,12μ – 0,18μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (h1) | 27 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 33 mm |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
Steigung | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Eckmaß (e) | 29,87 mm |
Nenndurchmesser | 20 mm |