Kühlschrankscharnier TIOMOS Click-on 100 mit flachem Scharnierarm
Kühlschrankscharnier Tiomos 100 Click-on
SHAN-T-CLICKON-100-KUELSHRNK-H-BB-K3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kühlschrankscharnier für Schlepptürtechnik
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Mit Schließautomatik (mit Feder)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Aufliegend |
Kröpfung | 3 mm |
Dämpfung | Nein |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!