Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

MU-KRO-DIN979-05-SW36-(VZD)-M24

Art.-Nr. 0345524

EAN 4059609384840

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kronenmutter niedrige Form DIN 979, Stahl 05, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Art.-Nr. 0345524

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 979

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

05

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (h1)

19,00 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Eckmaß (e)

39,55 mm

Steigung

3 mm

Schlüsselangriff (m1)

8,72 mm

Ausführung

Mit Krone

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen