Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Edelstahl A2, blank
MU-KRO-DIN937-A2-SW13-M8
Art.-Nr. 033908
EAN 4038898242321
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 937 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Form | Niedrig |
Eckmaß (e) | 14,38 mm |
Steigung | 1,25 mm |
Schlüsselangriff (m1) | 3,8 mm |
Ausführung | Mit Krone |
RoHS-konform | Ja |
